{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6830J | |
Vzdialenosť otvorov e | 11,5-14,5 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 16 mm | |
⌀ otvoru d | 4,6 mm | |
Výška upínania H | 14,5 mm | |
Prídržná sila P1 | 250 N | |
Prídržná sila P2 | 400 N | |
celková výška | 23 mm | |
Celková dĺžka | 79 mm | |
Prítlačná skrutka | M4×25 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376610 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008048 | |
Číslo výrobcu | 557331 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, Typ: 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
701 kus/y s okamžitým dodaním
20,84 €
12,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
14,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M4×25 mm | M4×20 mm |
⌀ otvoru d | 4,6 mm | 4,3 mm |
celková výška | 23 mm | 17 mm |
Prídržná sila P1 | 250 N | 230 N |
Vzdialenosť otvorov e | 11,5-14,5 mm | 11,2 mm |
Typ | 6830J | 376625 0 |
Výška upínania H | 14,5 mm | 8 mm |