{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6830J | |
Vzdialenosť otvorov e | 26 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ otvoru d | 5,6 mm | |
Výška upínania H | 24 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 000 N | |
Prídržná sila P2 | 1 200 N | |
celková výška | 45 mm | |
Celková dĺžka | 162 mm | |
Prítlačná skrutka | M6×35 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376610 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008079 | |
Číslo výrobcu | 557333 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vodorovný upínač s vodorovnou nohou 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
525 kus/y s okamžitým dodaním
31,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
20,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M6×35 mm | M6×40 mm |
celková výška | 45 mm | 54 mm |
Prídržná sila P1 | 1 000 N | 1 200 N |
Prídržná sila P2 | 1 200 N | 1 400 N |
Vzdialenosť otvorov e | 26 mm | 26 mm |
Typ | 6830J | 376625 2 |
Výška upínania H | 24 mm | 24 mm |