Vodorovný upínač s vodorovnou nohou 4

Č. pol.: 376610 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6830J
Vzdialenosť otvorov e 41 mm
Vzdialenosť otvorov f 29-43 mm
⌀ otvoru d 8,5 mm
Výška upínania H 45 mm
Prídržná sila P1 2 000 N
Prídržná sila P2 3 000 N
celková výška 75 mm
Celková dĺžka 287 mm
Prítlačná skrutka M8×65 mm
Druh produktu Vodorovný upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376610 4
EAN/GTIN 4020772008093
Číslo výrobcu 557335

Popis

Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.
Kompaktná konštrukcia skrz novú rukovať.
Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.
S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vodorovný upínač s vodorovnou nohou 4

Vodorovný upínač s vodorovnou nohou 4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním
49,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
32,97 €
Prítlačná skrutka M8×65 mm M10×90 mm
celková výška 75 mm 90 mm
Celková dĺžka 287 mm 273 mm
Prídržná sila P1 2 000 N 2 500 N
Prídržná sila P2 3 000 N 3 500 N
Typ 6830J 376625 4
Druh produktu Vodorovný upínač Vodorovný upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka