{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6830J | |
Vzdialenosť otvorov e | 41,5 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 41,5 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Výška upínania H | 46 mm | |
Prídržná sila P1 | 3 000 N | |
Prídržná sila P2 | 5 000 N | |
celková výška | 73 mm | |
Celková dĺžka | 321 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×65 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376610 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008109 | |
Číslo výrobcu | 557336 |