Upínací tŕň pre priechodný otvor 77,7

Č. pol.: 370015 77,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D1 77,7 mm
Vonkajší ⌀ D 107,5 mm
Tolerancia vonkajší ⌀ h9
D2 najmenší upínací ⌀ 29,3 mm
⌀ D3 M 16
⌀ D4 M 6/92,5
H 45,5 mm
H1 37,6 mm
Upínacia sila 44,5 kN
maximálny uťahovací moment 280 Nm
max. upínacia dráha 0,38 mm
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370015 77,7
EAN/GTIN 4046368384006
Číslo výrobcu 38400

Popis

Prevedenie:

  • Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane oceľovej skrutky.
  • Možnosť 5-stranného obrábania.
  • Veľmi dobrá presnosť opakovania.
  • Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací ⌀.

Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka