Upínací tŕň pre priechodný otvor 14,2

Č. pol.: 370015 14,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D1 14,2 mm
Vonkajší ⌀ D 31,5 mm
Tolerancia vonkajší ⌀ h9
D2 najmenší upínací ⌀ 12,2 mm
⌀ D3 M 6
⌀ D4 M 3/23,1
H 24,9 mm
H1 19 mm
Upínacia sila 8,5 kN
maximálny uťahovací moment 17 Nm
max. upínacia dráha 0,33 mm
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370015 14,2
EAN/GTIN 4046368381005
Číslo výrobcu 38100

Popis

Prevedenie:

  • Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane oceľovej skrutky.
  • Možnosť 5-stranného obrábania.
  • Veľmi dobrá presnosť opakovania.
  • Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací ⌀.

Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka