Upínací tŕň pre priechodný otvor 35,3

Č. pol.: 370015 35,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D1 35,3 mm
Vonkajší ⌀ D 56 mm
Tolerancia vonkajší ⌀ h9
D2 najmenší upínací ⌀ 23 mm
⌀ D3 M 12
⌀ D4 M 4/45,5
H 31,8 mm
H1 25,4 mm
Upínacia sila 26,3 kN
maximálny uťahovací moment 150 Nm
max. upínacia dráha 0,38 mm
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370015 35,3
EAN/GTIN 4046368382507
Číslo výrobcu 38250

Popis

Prevedenie:

  • Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane oceľovej skrutky.
  • Možnosť 5-stranného obrábania.
  • Veľmi dobrá presnosť opakovania.
  • Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací ⌀.

Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka