{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 20 mm | |
Tolerancia vonkajší ⌀ | h9 | |
D2 najmenší upínací ⌀ | 4,1 mm | |
⌀ D3 | M 2 | |
⌀ D4 | M 2/13,7 | |
H | 10,7 mm | |
H1 | 7,6 mm | |
Upínacia sila | 1,1 kN | |
maximálny uťahovací moment | 0,7 Nm | |
max. upínacia dráha | 0,13 mm | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 370015 7,4 | |
EAN/GTIN | 4046368380008 | |
Číslo výrobcu | 38000 |