Upínač s dvojitým klinom M8

Č. pol.: 370010 M8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    34,15 € / ks
  • Od 4 ks
    28,46 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M8
Dĺžka L 31,7 mm
Šírka B 24,8 mm
Výška H 25,9 mm
B1 20,8 mm
H1 25,4 mm
B2 25,4 mm
Výška H2 12,7 mm
Maximálny rozsah rozoprenia 26,9 mm
vhodné pre vnútorný šesťhran SW 6 mm
maximálny uťahovací moment 14,5 Nm
Upínacia sila 8,9 kN
Druh produktu Klinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370010 M8
EAN/GTIN 4046368871001
Číslo výrobcu 81000

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkový profil s oceľovým klinom vrátane skrutky.
  • Viacnásobné upínanie, ktoré šetrí miesto.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie okrúhlych a plochých dielov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka