Upínač s dvojitým klinom M12

Č. pol.: 370010 M12

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    148,68 € / ks
  • Od 2 ks
    123,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M12
Dĺžka L 47,6 mm
Šírka B 37,3 mm
Výška H 38,6 mm
B1 30,8 mm
H1 38,1 mm
B2 38,1 mm
Výška H2 19 mm
Maximálny rozsah rozoprenia 39,9 mm
vhodné pre vnútorný šesťhran SW 10 mm
maximálny uťahovací moment 38,4 Nm
Upínacia sila 15,6 kN
Druh produktu Klinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370010 M12
EAN/GTIN 4046368871506
Číslo výrobcu 81500

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkový profil s oceľovým klinom vrátane skrutky.
  • Viacnásobné upínanie, ktoré šetrí miesto.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie okrúhlych a plochých dielov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka