{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M4 | |
Dĺžka L | 15,9 mm | |
Šírka B | 12,3 mm | |
Výška H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
Výška H2 | 5,6 mm | |
Maximálny rozsah rozoprenia | 13,2 mm | |
vhodné pre vnútorný šesťhran SW | 3 mm | |
maximálny uťahovací moment | 3,4 Nm | |
Upínacia sila | 2,2 kN | |
Druh produktu | Klinový upínač |
Číslo položky | 370010 M4 | |
EAN/GTIN | 4046368870509 | |
Číslo výrobcu | 80500 |