Upínač s dvojitým klinom M6

Č. pol.: 370010 M6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,48 € / ks
  • Od 6 ks
    23,73 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M6
Dĺžka L 23,8 mm
Šírka B 18,6 mm
Výška H 19 mm
B1 16,1 mm
H1 19,05 mm
B2 19 mm
Výška H2 9,5 mm
Maximálny rozsah rozoprenia 20,3 mm
vhodné pre vnútorný šesťhran SW 5 mm
maximálny uťahovací moment 14,3 Nm
Upínacia sila 6,7 kN
Druh produktu Klinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370010 M6
EAN/GTIN 4046368870752
Číslo výrobcu 80750

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkový profil s oceľovým klinom vrátane skrutky.
  • Viacnásobné upínanie, ktoré šetrí miesto.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie okrúhlych a plochých dielov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka