Strediaci zverák 75

Č. pol.: 363300 75

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    352,34 € / ks
  • Od 5 ks
    293,62 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 2,8 kg
L 130 mm
B 75 mm
Výška H 46 mm
Šírka 75 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia 52 mm
maximálny uťahovací moment 75 Nm
maximálna upínacia sila 22 kN
Farebný kód HOLEX ZS 75
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 363300 75
EAN/GTIN 4067263950677

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.
  • Kompletne plazmovo nitridovaná a jemne vyfrézovaná spodná strana.
  • Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čeľustí/komponetov.
  • Pri otočení čeľustí je možná zmena rozsahu upnutia.
  • Rozhranie pre automatizáciu.
  • Vrátane vyvŕtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (iba č. 363300 75) pomocou medziplatne.

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pro:

Nadstavbové čeľuste č. 363310363324.

Rozsah dodávky:

Základné teleso, vreteno, matice vretena.

Zvláštní příslušenství:

Momentový kľúč č. 656050, nadstavec nástrčného kľúča č. 642229 12 (pri veľ.75), č. 642229 13 (pri veľ.120), úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085, výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079), montážna stanica č. 358595 52/96.

Poznámka:

Vhodné nadstavbové čeľuste č. 363310363324 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeľuste.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo