Prevedenie:
Indukčne kalené vodiace dráhy. Brúsené boky, horná a spodná strana.
Poznámka:
Upínač pre modulárny upínací systém.
Zväčšený silový zdvih na bezpečné upínanie neopracovaných dielov v kombinácii s funkciou sťahovania.
Čeľuste so skrutkami s valcovou hlavou M12.
8 mm stratený okraj upínania pri sťahovaní, 3 mm pri upínaní.
Upínanie v blízkosti neutrálneho vlákna je možné.
Upínacie čeľuste predošlých modelov sú kompatibilné.
Výstupné otvory pre chladiaci prostriedok a piliny. Presné smerové drážky.
Závit pre doraz obrobku a pre predĺženie.
Maximálna upínacia sila 40kN.
Vrátane otvorov 25H6 M10 na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.
Charakteristika:
Vrátane otvorov 25H6 M10 na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.
Výhoda:
Precízny, silný, multifunkčný vysokotlakový upínač.
- Spoľahlivé upínanie neobrobených dielov pomocou vysokotlakového vretena s extra dlhým silovým zdvihom.
- Exaktné opracovanie hotových dielov, základné teleso zo všetkých strán opracované.
Funkce:
Upínanie výlučne pomocou nastaviteľného momentového kľúča (maximálne 30 Nm).So špeciálnym vysokotlakovým vretenom a mechanickým silovým posilňovačom.
Vysokotlakové vreteno vybavené meracím snímačom, úplné prekrytie. Prenos upínacích síl cez rádiové signály (2,4 GHz) do meracieho systému č.
361306. Odolné proti vibráciám, chránené pred vniknutím chladiacej kvapaliny.
Použitie:
Na štandardné upínanie, upínanie upínacími vložkami a sťahovacie upínanie. Upínanie neobrobených dielov, výpalkov a pílových rezov vnikaním tvrdených a vymeniteľných upínacích prvkov do obrobku. Vhodné pre všetky materiály až do pevnosti 1 000 N/mm2. Môže sa používať vodorovne aj priečne.
Na meranie a kontrolu skutočných upínacích síl.
Rozsah dodávky:
Vrátane 3 nástrčných kľúčov, 12-hranná vložka nástrčných kľúčov OK 14, 4 úpinky.
Zvláštní příslušenství:
Vrátane otvorov 25H6 M10 na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.
Poznámka:
Prijímajúca jednotka „Clamp assist“ viď č.
361306.
Rozšírenie rozsahu upínania je možné pomocou základného telesa c.
360420 vel. 125.