Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

NC vysokotlakový zverák TITAN 2 s funkciou merania upínacej sily „Clamp assist“ 125K

Č. pol.: 361304 125K

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Titan 2
Typ 125K
Hmotnosť 22 kg
Celková dĺžka L 318 mm
Dĺžka základného telesa a 280 mm
Šírka základného telesa B 126 mm
Výška základného telesa c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Pozdĺžna drážka 20 mm
m 139 mm
Priečna drážka 20 mm
r 77 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Titan 2
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361304 125K
Číslo výrobcu 6921738000066

Popis

Prevedenie:

Indukčne kalené vodiace dráhy. Brúsené boky, horná a spodná strana.
Poznámka:
Upínač pre modulárny upínací systém.
Zväčšený silový zdvih na bezpečné upínanie neopracovaných dielov v kombinácii s funkciou sťahovania.
Čeľuste so skrutkami s valcovou hlavou M12.
8 mm stratený okraj upínania pri sťahovaní, 3 mm pri upínaní.
Upínanie v blízkosti neutrálneho vlákna je možné.
Upínacie čeľuste predošlých modelov sú kompatibilné.
Výstupné otvory pre chladiaci prostriedok a piliny. Presné smerové drážky.
Závit pre doraz obrobku a pre predĺženie.
Maximálna upínacia sila 40kN.

Charakteristika:

Môže sa používat vertikálne.

Výhoda:

Precízny, silný, multifunkčný vysokotlakový upínač.
  • Spoľahlivé upínanie neobrobených dielov pomocou vysokotlakového vretena s extra dlhým silovým zdvihom.
  • Exaktné opracovanie hotových dielov, základné teleso zo všetkých strán opracované.

Funkce:

Upínanie výlučne pomocou nastaviteľného momentového kľúča (maximálne 30 Nm).
So špeciálnym vysokotlakovým vretenom a mechanickým silovým posilňovačom.
Vysokotlakové vreteno vybavené meracím snímačom, úplné prekrytie. Prenos upínacích síl cez rádiové signály (2,4 GHz) do meracieho systému č. 361306. Odolné proti vibráciám, chránené pred vniknutím chladiacej kvapaliny.

Použitie:

Na štandardné upínanie, upínanie upínacími vložkami a sťahovacie upínanie. Upínanie neobrobených dielov, výpalkov a pílových rezov vnikaním tvrdených a vymeniteľných upínacích prvkov do obrobku. Vhodné pre všetky materiály až do pevnosti 1 000 N/mm2. Môže sa používať vodorovne aj priečne.
Na meranie a kontrolu skutočných upínacích síl.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 nástrčných kľúčov, 12-hranná vložka nástrčných kľúčov OK 14, 4 úpinky.

Zvláštní příslušenství:

Čeľuste (pozri č. 361331-361970).
Momentový kľúč č. 656050 veľ. 60.

Poznámka:

Prijímajúca jednotka „Clamp assist“ viď č. 361306.
Rozšírenie rozsahu upínania je možné pomocou základného telesa c. 360420 vel. 125.