3-rozmerný doraz obrobku 125

Č. pol.: 360435 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 125
    Úžitková výška N 195 mm
    Celková výška 220 mm
    S-Osová vzdialenosť A 125 mm
    vhodné pre farebný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
    Druh produktu Doraz obrobku

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 360435 125
    EAN/GTIN 4045197812704
    Číslo výrobcu 360435 125

    Popis

    Prevedenie:

    • Plynulé a rýchle nastavenie.
    • Upínač M8 pre posuvné bloky alebo priamu montáž.

    Použitie:

    Na použitie na frézovacích a vŕtacích strojoch.

    Materiál:

    Hliník eloxovaný.

    Zvláštní příslušenství:

    Drážkové T-bloky s M8 pozri č. 370520 veľ. 12 − 18.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka