Drážkový T-kameň 14

Č. pol.: 370520 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 508
  • Materiál: Zušľachtená oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 508
    Norma DIN 508
    Šírka a 13,7 mm
    Šírka e 22 mm
    Výška k 8 mm
    Dĺžka 22 mm
    Veľkosť závitu M8
    Výška kameňa 16 mm
    Menovitý rozmer T-drážky 14 mm
    so závitom Áno
    Materiál Zušľachtená oceľ
    Trieda pevnosti 10
    Druh produktu Drážkový kameň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 370520 14
    EAN/GTIN 4020772140328
    Číslo výrobcu 140327

    Popis

    Použitie:

    Na kombináciu s kolíkovými skrutkami podľa normy.

    Norma:

    DIN 508

    Materiál:

    Kalená oceľ, pevnosť 10.

    Poznámka:

    Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka