{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | T-Rex | |
Typ | 125 | |
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
Upínacia sila do maximálne | 40 kN | |
Krútiaci moment | 30 Nm | |
Hmotnosť | 18 kg | |
Celková dĺžka L | 256 mm | |
Šírka základného telesa B | 154 mm | |
f | 21 mm | |
i | 130 mm | |
Pozdĺžna drážka l H8 | 30 mm | |
Priečna drážka n H7 | 20 mm | |
Upevňovací otvor u | 13 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | T-Rex | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 361202 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401951 | |
Číslo výrobcu | 6921888000155 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC vysokotlakový zverák T-Rex, Typ: 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
1 748,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
2 479,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
2 696,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
2 955,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
1727,00 €
1 451,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | T-Rex | LC-GARANT | HiPo | HiPo | HOLEX NC |
Celková dĺžka L | 256 mm | 446 mm | 512 mm | 512 mm | 441 mm |
Hmotnosť | 18 kg | 34 kg | 35 kg | 35 kg | 30 kg |
Upínacia sila do maximálne | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
Priečna drážka n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Strojový zverák | Strojový zverák | Strojový zverák | Strojový zverák | Strojový zverák |