Základná lišta 550

Č. pol.: 361115 550
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Dĺžka L 554 mm
Šírka B 125 mm
Výška H 48 mm
Hmotnosť 21 kg
Počet otvorov ZC 3
vhodné pre farebný kód Xpent1-2
Druh produktu Pomôcka na vyrovnanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361115 550
EAN/GTIN 4045197809278
Číslo výrobcu 361115 550

Popis

Prevedenie:

Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Laserová stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov. Bočná drážka pre úpinky a priečne drážky na vyrovnávanie na stole stroja.
5-osový upínač sa modulárne poskladá. Podstatnými komponentmi sú upínacie moduly č. 361105361110, základné lišty č. 361115, vreteno č. 361119, predĺženia vretena č. 361120 a nadstavbové čeľuste č. 361123361137.
Štandardne uložené otvory GARANT ZeroClamp. Rozstup 200 mm.

Vhodné pro:

Upínacie moduly č. 361105 - 361110.

Zvláštní příslušenství:

Úpinky č. 361165, adaptérová doska pre GARANT ZeroClamp č. 361170, upínací čap č. 360025 veľ. 18M16 a veľ. 18M16/138.

Poznámka:

Vhodné drážkové kamene je možné nájsť pod č. 375365.
Od veľkosti 650 sú otvory GARANT ZeroClamp dostupné na vyžiadanie.