Upínacia príložka, Typ: CS0

Č. pol.: 361165 CS0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Xpent
Šírka B 50 mm
Výška H 16 mm
Dĺžka L 56 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Druh produktu Upínacia príložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361165 CS0
EAN/GTIN 4045197849342
Číslo výrobcu 361165 CS0

Popis

Vhodné pro:

Základné lišty č. 361115.
Xtric 125

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka