Drážkový kameň s odsadením brúsený 18

Č. pol.: 375365 18
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer drážky b1 stroja Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6322A
    Rozmer drážky b1 stroja 18 mm
    Rozmer drážky b2 zariadenia 20 mm
    pre skrutky DIN 84, DIN 912 M6×16
    Dĺžka 25 mm
    Výška H 10 mm
    Druh produktu Drážkový kameň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 375365 18
    EAN/GTIN 4020772071592
    Číslo výrobcu 71597

    Popis

    Prevedenie:

    Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovnať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

    Použitie:

    Tieto vložky sa naskrutkujú v pároch do normovaných, 20mm širokých smerových drážok prípravkov. Výmenou vložiek sa môže s jedným prípravkom vždy pracovať na viacerých strojoch s rôznymi šírkami drážok.

    Materiál:

    Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

    Přesnost:

    Rozmer b = lícovanie h6.

    Poznámka:

    Veľ. 20 pozri č. 375370.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka