Prevedenie:
- Oceľové základné teleso s integrovaným plným oceľovým kužeľom.
- Mechanický zverný mechanizmus.
- Utiahnutím bočnej upínacej skrutky sa komponent axiálne vtiahne a upne pomocou príslušného upínacieho čapu prostredníctvom 2 upínacích klinov.
- Upevnenie je možné pomocou úpiniek, drážkových T-kameňov alebo upínacieho systému s nulovým bodom prostredníctvom upínacieho čapu č. 360066.
- Otvor pre upínací systém s nulovým bodom je už k dispozícii.
Prestavenie výšky so stúpaním 3 mm na otáčku. Maximálna dráha prestavenia 25 mm.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.
Použitie:
Jednoduché a presné polohovanie na stole stroja. Upínanie komplexných komponentov, napr. vo výrobe foriem.
Na vyrovnávanie deformovaných komponentov.
Zvláštní příslušenství:
Upínací čap č.
360025 pre veľ. 120, momentový kľúč č.
656050 veľ. 60, výškový prvok č.
360068.