Pružný upínač variabilný, Typ: 1

Č. pol.: 360064 1
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Vonkajší ⌀ D 80 mm
Dĺžka L 144 mm
Šírka B 99 mm
Krútiaci moment 10 Nm
Výška upínania 125 mm - 150 mm
Typ 1
Druh produktu Upínací prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360064 1
EAN/GTIN 4045197816115
Číslo výrobcu 360064 1

Popis

Prevedenie:

  • Oceľové základné teleso s integrovaným plným oceľovým kužeľom.
  • Mechanický zverný mechanizmus.
  • Utiahnutím bočnej upínacej skrutky sa komponent axiálne vtiahne a upne pomocou príslušného upínacieho čapu prostredníctvom 2 upínacích klinov.
  • Upevnenie je možné pomocou úpiniek, drážkových T-kameňov alebo upínacieho systému s nulovým bodom prostredníctvom upínacieho čapu č. 360066.
  • Otvor pre upínací systém s nulovým bodom je už k dispozícii.

Prestavenie výšky so stúpaním 3 mm na otáčku. Maximálna dráha prestavenia 25 mm.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Jednoduché a presné polohovanie na stole stroja. Upínanie komplexných komponentov, napr. vo výrobe foriem.
Na vyrovnávanie deformovaných komponentov.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025 pre veľ. 120, momentový kľúč č. 656050 veľ. 60, výškový prvok č. 360068.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka