{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M8 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 6 mm | |
pre štvorhran K1 | 4,9 mm | |
pre upínaciu dĺžku l1 | 26 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 7 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Predĺženie K2 | 5,5 mm | |
Predĺženie L2 | 60 mm | |
Predĺženie L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338450 4 | |
EAN/GTIN | 4045197603494 | |
Číslo výrobcu | 338450 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Predĺženie pre závitník s vnútorným chladením, Typ: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
182,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
153,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
182,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
178,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Predĺženie ⌀ D3 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 12 mm |
Predĺženie K2 | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Predĺženie L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Predĺženie L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |