{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M4 | |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M6 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 4,5 mm | |
pre štvorhran K1 | 3,4 mm | |
pre upínaciu dĺžku l1 | 23 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 6 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 8,4 mm | |
Predĺženie K2 | 4,9 mm | |
Predĺženie L2 | 60 mm | |
Predĺženie L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338450 3 | |
EAN/GTIN | 4045197603463 | |
Číslo výrobcu | 338450 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Predĺženie pre závitník s vnútorným chladením, Typ: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
182,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
153,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
182,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
178,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Predĺženie ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Predĺženie L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Predĺženie L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |