{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M3 | |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 3,5 mm | |
pre štvorhran K1 | 2,7 mm | |
pre upínaciu dĺžku l1 | 23 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 6 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 7,5 mm | |
Predĺženie K2 | 4,9 mm | |
Predĺženie L2 | 60 mm | |
Predĺženie L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338450 2 | |
EAN/GTIN | 4045197603432 | |
Číslo výrobcu | 338450 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Predĺženie pre závitník s vnútorným chladením, Typ: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
182,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
153,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
182,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
178,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Predĺženie ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Predĺženie K2 | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 9 mm |
Predĺženie L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |