{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 18 mm | |
pre štvorhran K1 | 14,5 mm | |
pre upínaciu dĺžku l1 | 43 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 18 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 26 mm | |
Predĺženie K2 | 14,5 mm | |
Predĺženie L2 | 100 mm | |
Predĺženie L3 | 200 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338450 13 | |
EAN/GTIN | 4045197603708 | |
Číslo výrobcu | 338450 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Predĺženie pre závitník s vnútorným chladením, Typ: 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
364,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
299,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
364,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
303,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Predĺženie ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Predĺženie K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Predĺženie L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Predĺženie L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |