HM90 E90A D16-2-MMT10-JHP Stopková 90° šroubovací fréza s rozhraním MULTIMASTER pro HM90 AP 1003 -břité destičky

Č. pol.: 3366864
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3366864
EAN/GTIN 7291075437218
Číslo výrobcu 3366864
Číslo L L23980 651

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 15,6 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 34,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 23.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL) 34.8 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka