Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 7,6 mm, průměr (DC/DCX) 11,7 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 1,5 mm, celková délka (OAL) 19,75 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.6 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
- Prumer rezu (DC) 6.6 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 11.7 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 11.7 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 1
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 5.5 mm
- Funkcní délka (LF) 13 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) PNMT 0602
- Celková délka (OAL) 19.75 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne