Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, průměr (DC/DCX) 18,7 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 1,5 mm, celková délka (OAL) 31,3 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
- Prumer rezu (DC) 13.4 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 18.7 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 18.7 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
- Funkcní délka (LF) 20 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) PNMT 0602
- Celková délka (OAL) 31.3 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne