Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 15,2 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, celková délka (OAL) 31,3 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.2 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 8.6 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
- Funkcní délka (LF) 20 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFX4 XNMU 040310T
- Celková délka (OAL) 31.3 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.3 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm