HM390 ETP D10-3-MMT06-04 Miniaturní 90° frézka s rozhraním MULTI-MASTER pro destičky HM390 TPKR 0401

Č. pol.: 3350629
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3350629
EAN/GTIN 7291075396959
Číslo výrobcu 3350629
Číslo L L23980 896

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 9,6 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 18,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 12 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKR 0401
  • Celková délka (OAL) 18.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka