PCHRS 19-17-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky PENTA 17

Č. pol.: 3344792
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) PENTACUT
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3344792
EAN/GTIN 7291075436617
Číslo výrobcu 3344792
Číslo L L23920 3365

Popis

Popis:

  • Drážkovací/soustružnický držák
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,01″
  • Celková délka (OAL): 4,72″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.01″
  • Funkcní šírka (WF): 3/4″
  • Délka hlavy (LH): 0.67″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PENTACUT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka