{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | PENTACUT | |
Veľkosť stopky | 10 mm | |
Veľkosť doštičiek | 17 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 4 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
HBH | 2 mm | |
OAH | 15,6 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Označenie výrobcu | PCHLS 10-17 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273951 10/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389487 | |
Číslo výrobcu | 3324372 |