Upínací držiak PENTACUT PCH-17 20/17

Č. pol.: 273951 20/17
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky/veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 17 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 4 mm
Dĺžka hlavy L1 17 mm
Celková dĺžka L 120 mm
OAH 25,6 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Označenie výrobcu PCHLS 20-17
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273951 20/17
EAN/GTIN 7291075389500
Číslo výrobcu 3324374

Popis

Použitie:

Pre závažné práce na ramenách obrobku pre šírky zápichov 0,25 mm – 3,18 mm.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273956273959.

Poznámka:

Na pravé držiaky použite pravé rezné vložky, na ľavé držiaky použite ľavé rezné vložky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "PENTACUT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka