PCHR 20-24-JHP-MC Nástrojový držák pro upichování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro řezné destičky Penta 24

Č. pol.: 3328559
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3328559
EAN/GTIN 7291075386288
Číslo výrobcu 3328559
Číslo L L23920 29

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 95 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky