PCADR 34-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky PENTACUT pro zapichování

Č. pol.: 3320279
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320279
EAN/GTIN 7291075335163
Číslo výrobcu 3320279
Číslo L L23920 2111

Popis

Popis:

Držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 54,2 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
  • Celková délka (OAL) 54.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka