PENTA 34N150PB015 IC908 Pětibřité řezné destičky pro drážkování a upichování ložiskové oceli a jiných houževnatých materiálů obrobků

Č. pol.: 6004425
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 6004425
    EAN/GTIN 7291075289497
    Číslo výrobcu 6004425
    Číslo L L24080 48

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek PB
    • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka