{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | PENTACUT | |
Veľkosť drieku | 25 mm | |
Veľkosť dosky | 17 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka prieniku tmax. | 4 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
OAH | 30,6 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Názov výrobcu | PCHLS 25-17 | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273951 25/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389609 | |
Číslo výrobcu | 3355214 |