HM390 SM D050-49-5-22-10 Nástrčné frézy nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TPKT 1003 se 3 šroubovitými břity

Č. pol.: 3322871
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI3MILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322871
EAN/GTIN 7291075431407
Číslo výrobcu 3322871
Číslo L L23980 852

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 48,8 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 35, délka řezu max (APMX) 49 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 66 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 48.8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 35
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 49 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Celková délka (OAL) 66 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka