MNC 332-265 A32-175-09-8D Těleso vrtáku pro velké průměry s vrtací hlavou SUMOCHAM uprostřed a vyměnitelnými břitovými destičkami na obvodu.

Č. pol.: 3321306
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3321306
EAN/GTIN 7291075385694
Číslo výrobcu 3321306
Číslo L L24040 158

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 33,2 mm, celková délka (OAL) 364,3 mm, efektivní délka (LU) 270,6 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 33.2 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 09T306-W
  • Celková délka (OAL) 364.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.57 mm
  • Délka upínace (LPR) 304.3 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 270.6 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "COMBICHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka