MNC 430-215 A40-259-10-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202878
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202878
EAN/GTIN 7291075307559
Číslo výrobcu 3202878
Číslo L L24040 986

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezu (DC) 43 mm, celková délka (OAL) 331 mm, efektivní délka (LU) 219,99 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25.9 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 43 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 100408-W
  • Celková délka (OAL) 331 mm
  • Délka upínace (LPR) 263 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 219.99 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka