MNC 380-190 A40-209-10-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202873
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3202873
EAN/GTIN 7291075307504
Číslo výrobcu 3202873
Číslo L L24040 786

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezu (DC) 38 mm, celková délka (OAL) 299,15 mm, pracovní délka (LU) 194,17 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 20.9 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 100408-W
  • Celková délka (OAL) 299.15 mm
  • Délka upínace (LPR) 231.21 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 194.17 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "COMBICHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka