MNC 390-195 A40-215-10-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202874
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria COMBICHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3202874
    EAN/GTIN 7291075307511
    Číslo výrobcu 3202874
    Číslo L L24040 966

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, řezný průměr (DC) 39 mm, celková délka (OAL) 305,25 mm, efektivní délka (LU) 199,26 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 21.5 mm
    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 50 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 39 mm
    • Prumer príruby (DF) 50 mm
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGT 100408-W
    • Celková délka (OAL) 305.25 mm
    • Délka upínace (LPR) 237.28 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 68 mm
    • Použitelná délka (LU) 199.26 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka