MTE D1.18-2-W1.00-21 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Č. pol.: 3320210
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3320210
EAN/GTIN 7291075377446
Číslo výrobcu 3320210
Číslo L L24090 210

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1,18″, Celková délka (OAL) 1,97-1/4″, použitelná délka (LU) 4″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.95″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.18″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.827″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 4-1/4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.97″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka