MTE D20/D0.79-3-MMT10-14 Vyměnitelné závitové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Č. pol.: 3313439
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3313439
EAN/GTIN 7291075374810
Číslo výrobcu 3313439
Číslo L L24090 55

Popis

Popis:

Frézování závitů nástrojů, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr břitu (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 35,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 35.3 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka