Popis:
Modulární vyvrtávací nástroje, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné destičky (DC) 10,2 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 10,0, celková délka (OAL) 102 mm, efektivní délka (LU) 37,5 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 10.2 mm
- Prumer rezu 2 (DC_2) 17 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
- Prumer príruby (DF) 20 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 102
- Celková délka (OAL) 102 mm
- Délka špicky britu(PL) 1.5 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Délka špicky (SDL) 30 mm
- Použitelná délka (LU) 37.5 mm