DCT 102-030-14B-M12 Vrták pro jádrové otvory se závitem

Č. pol.: 3201005
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201005
EAN/GTIN 7291075166958
Číslo výrobcu 3201005
Číslo L L24040 706

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, průměr břitu (DC) 10,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 10,0, celková délka (OAL) 98,86 mm, efektivní délka (LU) 39,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 14 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10.2 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 102
  • Celková délka (OAL) 98.86 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.86 mm
  • Délka upínace (LPR) 53.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 39.8 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka