DCT 085-026-14B-M10 Vrták pro jádrové otvory se závitem

Č. pol.: 3201004
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria PRE-THREAD
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3201004
    EAN/GTIN 7291075166941
    Číslo výrobcu 3201004
    Číslo L L24040 704

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, řezný průměr (DC) 8,5 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 93,05 mm, efektivní délka (LU) 36,6 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 14 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 8.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 8.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 8.3 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 085
    • Celková délka (OAL) 93.05 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.55 mm
    • Délka upínace (LPR) 48 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Použitelná délka (LU) 36.6 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka