DCNT108-027-15.87-1/2UNC Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Č. pol.: 3203902
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria PRE-THREAD
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203902
    EAN/GTIN 7291075379945
    Číslo výrobcu 3203902
    Číslo L L24040 948

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,425″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 10,0, Celková délka (OAL) 2,101″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.425″
    • Prumer rezu 2 (DC_2): 0.689″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.429″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.413″
    • Desetinný ekvivalent: 0.425″
    • Prumer príruby (DF): 0.787″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
    • Celková délka (OAL): 2.101″
    • Délka špicky britu(PL): 0.065″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Délka špicky (SDL): 1.06″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka